Maskot Ultrapure Water Purification Reversal Osmosis
#Grup produk P112283764
Spesifikasi
| Desalinization Ratio | >99% |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 45x47x55 |
| Monitor System | TDS test pen + LCD real time resistivity device (digital type) |
| Outlets | RO, UP |
| Output (L/hour) | 10 @25°C |
| Power (W) | 48-72 |
| Process | PRE+KDF+PF+AC+RO+UP+TF |
| Resistivity (MΩ.cm) | 18.25 |
| Soluble Organic Matter | >99% |
| Voltage (V) | 100-220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
Sistem pemantauan kualitas air online, yang dapat mengukur kualitas air dari air yang diproduksi dengan segera. Dilengkapi dengan pena TDS portabel, yang dapat menguji kandungan TDS, konduktansi, dan suhu air kapan saja dan di mana saja. Sentuh tombolnya, dua kualitas air, siap digunakan. Sentuh pintu untuk membuka desain pintu, penggantian elemen filter sederhana dan cepat, seluruh proses tidak memerlukan alat apa pun dan penggantian elemen filter mudah diselesaikanProcess PRE+KDF+PF+AC+RO+UP+TF
*Note : PF : Pre-Filter, AC : Active Carbon , RO : Reversal Osmosis , UP : Ultrapure column , DI : Deionized Purification Column , UV : UV Germicidal Lamp , TF : TerminalFiltering . *Inlet water : TDS 200 ppm , 25 C , 50 psi , 15 % collection rate,**GPD = gallon per day. 1 gallon 3.8 L ***
TheQuality of Inlet Water will Affectoutlets.s and cartridge's life
Inlet Water Requirements Tap Water : TDS<200ppm, 5 - 45 C , 1.0-3.5Kg/cm (if inlet TDS>200ppm, use external softer )System Configuration Pre-Treat Part External soft filter (Optional use in the are with HIGH Hardness water)+KDF*1+PP cotton filter*1 + Active Carbon filter *1 RO Part RO*1 Subsequent Part UP*4 TF Part TF*1Purification Index Soluble Organic Matter >99% Desalinization ratio >99% Resistivity UP water 18.25 MΩ-cmOutput 25 C 10 L/HourMoment Output 1.8 L/Min ( provide storage tank)Outlets RO,UPMonitoring System TDS test Pen+LCD real-time resistivity device ( digital type)Dimension/Weight/Power HxWxD : 45 x 47 x 55 cm / 35-40Kg/ 100-220V/48-72 W
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
