Maskot Standard Water Purification Reversal Osmosis

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
Desalinization Ratio>99%
Dimensions (cm)36x40x20
Monitor SystemTDS test pen + LCD real time resistivity device (digital type)
OutletsRO, DI
Output25°C 10L/Hour
Package Dimensions (cm)45x30x63
ProcessPF (Pre-Filter), AC (Activated Carbon), RO (Reverse Osmosis), DI (Deionization)
Resistivity (MΩ.cm)18.25
Soluble Organic Matter>99%
TDS RO (ppm)5-10
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1.Tampilannya ramping, ukuran kecil, dapat diletakkan di dalam lemari lab.
2.Filter yang dapat dimasukkan dengan cepat membuat penggantian menjadi mudah dan nyaman.
3.Desain kartrid filter yang terbuka membuat bahan habis pakai dapat diganti dengan mudah.
4.Status pengoperasian yang divisualisasikan, tampilan waktu nyata saat pembilasan, pembuatan air, status air penuh & kurang, dan perawatan, dengan fungsi alarm suara dan cahaya
5.Jendela transparan, sederhana & anggun, panel yang dapat dilepas, perawatan yang mudah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan