Maskot Vacuum Pump Oil-Less (Pompa Vakum)

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)271x128x194
Noise (dBA)54
Power (W)380
Power Supply (V/Hz)220 AC/50
Speed (rpm)1400
Temperature Range (°C)-5 to 40
Vacuum Flow Rate (L/minute)50
Vacuum Pressure (kPa)-98

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maskot Oil Less Vacuum Pump adalah pompa vakum yang beroperasi tanpa menggunakan oli sebagai pelumas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan