NACHI N Point Tap (Tap Titik)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Chamfer Lc5
GradeP3
MaterialHSS-E
Neck Length ln (mm)57
Neck diameter (Φmm)14.8
Number of Flutes3
Overall Length L (mm)105
Pitch1
Screw Diameter20M
Screw Length l (mm)37
Shank Diameter (mm)15
Type3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan