Penguin Bleu Standard Water Filter

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Connection (inch)3/4
Diameter (inch)2.5
Height (inch)10
Leakage Pressure (bar)12
Maximum Flow (L/minute)38
Maximum Temperature (°C)50
Maximum Working Pressure (bar)8.6
pH Limits4-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Filter air terbaik yang presisi, kuat, tahan lama dan mudah instalasi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan