Penguin Bleu Filter Set Air Manual (Penyaring Air)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
Connection SystemFitting
Diameter (cm)25.4
Diameter (inch)10
Height (cm)25.4
Height (inch)35
Maximum Temperature (°C)49
Maximum Working Pressure (bar)10
Tube MaterialPVC Reinforce Fiber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FRP 1035 – Manual Series
Filter air serbaguna dengan tabung yang dilapisi FRP, yang dilengkapi valve manual untuk pengaturan arah aliran, pembersihan media dan perawatan media filter secara berkala.
FB35 CAR clear series Manual. Penyaring residu kimia, klorin, bau dan rasa
- Air lebih aman digunakan mencuci bahan makanan
- Air lebih segar tanpa bau dan rasa akibat residu kimia
- Polusi pada sumber air dan tanah akibat residu kimia yang meresap saat menyiram tanaman berkurang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait