Mitutoyo Set Kepala Mikrometer Digital Tahan Air dengan Input Tool (RS-232C) dan Foot Switch (Paket Mikrometer Kepala Digital Tahan Air RS-232C dengan Foot Switch)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
DisplayWith digital display and output
Instrumental Error (µm)±2
Measuring Range (mm)0 to 25
Minimum Reading (mm)0.001
Scale (Thimble) (mm)0.01
SpindleRotary
Type of ScaleRegular scale

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65) is a waterproof digital micrometer head with protection class IP65.
It has an output terminal for measurement data, making it possible to configure a statistical process control system or measurement system.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan