Mitutoyo Point Micrometer U-Wave Transmitter Set (IP67, Bluetooth Type)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
Material (Measuring Surface)With cemented carbide tip
Minimum Reading (mm)0.001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used to measure root diameters such as the web diameter of a drill.
The standard SR of the probe tip is 0.3 mm.
CPM-MX is a waterproof digital micrometer with protection class IP65.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan