Mitutoyo Digimatic Pipe Gauge Input Tool Direct Set (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Indication Error (µm)±20
Jaw Depth (mm)20
Measuring Force (N)1.5 or less
Measuring Range (mm)0 to 10
Minimum Reading (mm)0.01
Pipe Inner Diameter (Φmm)Minimum: Φ3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can measure the wall thickness of pipes and the thickness of curved plates.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan