Mitutoyo Digimatic Lens Meter Input Tool Direct Set (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Indication Error (µm)±20
Jaw Depth (mm)30
Measuring Force (N)1.5 or less
Measuring Range (mm)0 to 10
Minimum Reading (mm)0.01
Movement Distance (mm)Anvil: 12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can measure the thickness of concave and convex lenses or flat surfaces. (Probe and anvil: made of hardened steel)
When measuring the thickness of a flat surface, replace the anvil part.
With spherical contact point

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan