Fantoni Auditorium Chair (Kusi Konferensi)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Capacity (kg)120
Chair MaterialFabric, High-Density Foam
Seat Depth (cm)47
Seat Height (cm)102
Seat Thickness (cm)17
Seat Width (cm)45
Table Top Dimension (cm)27x24
Table Top MaterialPlywood, HPL
Table Top Thickness (cm)1.5
Upholstery MaterialWood, Melamine Finish
Width from Armrest (cm)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number.
- Product di area Jabodetabek akan dikirimkan dalam bentuk terinstall. Dan untuk area luar Jabodetabek, dikirimkan dalam bentuk uninstall

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan