DEWALT Cordless Extended Ratchet Naked

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Battery TypeLithium Ion
Maximum Torque (N m)81
Maximum Voltage (V)10.8/12
No Load Speed (rpm)0-250
Tool Holder (inch)3/8
Trigger LockYes
TypeImpact Ratchet
Unit Only Length (mm)430

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Memiliki Led putih terang untuk penerangan benda kerja yang sangat baik . Memiliki teknologi trigger lock off untuk meningkatkan keselamatan di tempat kerja .Tahan terhadap pengaruh oli dan pelarut otomotif yang keras .

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait