JST Terminal Block PCB Header GH Series (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Pitch (mm)1.25
Number of Contacts2
Number of Rows1
Body OrientationRight angle
shrouded/unshroudedShrouded
Connector SystemWire to board
Contact MaterialPhosphate copper
Rated Current (A)1
RoHS Directive (10 substances)Correspondence
Termination MethodCrimp

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan