Spesifikasi
| Capacity (L) | 10 |
|---|---|
| Capacity (gal) | 3 |
| Color Container | White |
| Dimensions (cm) | 32x37x27 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Spill Kit Merupakan seperangkat alat yang dapat di gunakan untuk Menangani jika terjadi sebuah tumpahan darah / cairan tubuh infeksius agar tidak Membahayakan tenaga Kesehatan, Pengunjung dan orang lain yang berada di lingkungan Pelayanan kesehatan dan Lingkungan disekitarnya. Metode dengan Menggunakan sumbat tiup atau kandung kemih Pneumatik yang di Masukkan ke dalam aliran yang keluar dalam sistem untuk Membuat bejana penahan. Penahanan Tumpahan adalah tempat Tumpahan bahan minyak, kimia, limbah dll. yang Tercantum pada Penghalang atau sistem drainase daripada di serap di Permukaan. Jika terjadi tumpahan, kantung Penghenti di pompa untuk membuat benteng atau memblokir saluran Pembuangan dan untuk Mencegah zat yang tumpah memasuki air tanah, aliran atau sungai.
Spill kit dapat di tempatkan di area yang Berpotensi akan Terjadinya tumpahan, seperti di area docking, area maintenance, plant produksi, gudang bahan baku dan Laboratorium.
Set Content :
a. Wipes = 20 pcs
b. Dustpan = 1 set
c. Google = 1 pcs
d. Respirator Mask N95 = 1 pcs
e. Hair Net = 1 pcs
f. Shoecover = 2 pcs
g. Chemical Gloves = 1 pair
h. Disposal Bag = 2 pcs
i. Cable ties = 2 pcs
j. Acid Neutralizer = 250 gr
k. Base Neutralizer = 250 gr
l. Lakmus Paper = 1 pcs
m. Pinset = 1 pcs
n. Usage Instruction Sheet = 1 pcs
Spill kit dapat di tempatkan di area yang Berpotensi akan Terjadinya tumpahan, seperti di area docking, area maintenance, plant produksi, gudang bahan baku dan Laboratorium.
Set Content :
a. Wipes = 20 pcs
b. Dustpan = 1 set
c. Google = 1 pcs
d. Respirator Mask N95 = 1 pcs
e. Hair Net = 1 pcs
f. Shoecover = 2 pcs
g. Chemical Gloves = 1 pair
h. Disposal Bag = 2 pcs
i. Cable ties = 2 pcs
j. Acid Neutralizer = 250 gr
k. Base Neutralizer = 250 gr
l. Lakmus Paper = 1 pcs
m. Pinset = 1 pcs
n. Usage Instruction Sheet = 1 pcs
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
