Biosci Workdesk Laboratory

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
Double-Door Cabinets8
Drawer Handles & HingesAnti-rust Polypropylene
Drawer SystemSoft-close
Floor ProtectionRubber pads at each corner
Number of Cabinets16
Overall Dimensions (LxWxH) (mm)6000x1200x850
Power Outlets6
Single-Door Cabinets8
Special Drawer Feature12 drawers with 2 faces
Total Number of Drawers24
Upper Shelf Dimensions (LxWxH) (mm)4000x450x700
Upper Shelf Levels2
Worktop Material23mm Phenolic resin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait