ADLER Fumehood

Sebelum PPN:
Rp149.999.900
Spesifikasi
Blower MaterialAnti-chemical Polypropylene
Control PanelLED Touchscreen
External Dimensions (WxDxH) (mm)1500×850×2350
Face Velocity (m/s)0.5
Front Glass8mm laminated glass
Main MaterialFull 18mm Polypropylene (PP)
Main Material PropertyResistant to corrosive chemicals
Operation ControlManual & Automatic
Power Cable GradeA
Power OutletsDouble, IP 65
Work Chamber MaterialPolypropylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Operational Benefit : Efficient and safe operation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait