K&F Camera Sling Bag

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Capacity (L)5
Size (inch)9.1x7.3x5.1
Shoulder Strap Length (inch)29.5 to 52.7
ColorBlack
Internal Size (inch)8.3x6.8x4.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tas kamera selempang ini memiliki desain yang sederhana dan bergaya serta serbaguna. Cocok untuk penggunaan sehari–hari, perjalanan luar ruangan, perjalanan atau perjalanan singkat.
Fitur
- Tas kamera selempang ini dilengkapi dengan 1 pembatas empuk yang dapat dilepas untuk penyimpanan yang dipersonalisasi. Jauhkan kamera dan lainnya terpisah dan terlindungi, juga memungkinkan Anda menyesuaikan kompartemen utama untuk berbagai ukuran peralatan kamera.
- Tas bahu kamera memiliki bukaan lebar dengan ritsleting logam YKK dua arah untuk akses mudah.
- Tas kamera kecil ini terbuat dari kanvas kepadatan tinggi. Interior yang dilapisi tebal dan penutup di atasnya bekerja sama untuk melindungi perlengkapan kamera dari benturan dan guncangan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait