Philips Stand Fan (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Airflow (m³/hour)3200
Cable Length (m)1.6
ColorBlack
Control interfacePush Button
Fan Head Diameter (cm)44.7
Frequency (Hz)50
Maximum Noise Level (dBA)43.1
Maximum Power (W)45
Oscillation Angle (°)80
Package Height (cm)46.5
Package Width (cm)18.5
Packaged Length (cm)59
Primary MaterialPlastic
Product Dimensions (LxWxH) (cm)44.7x42.5x122
Product TypeStanding Fan
Secondary MaterialMetal
Speed Settings3
Vertical Tilt (°)30
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Fitur Keunggulan :
- Pendinginan serta jangkauan yang maksimal
- Aliran aliran udara yang cukup, nyaman seketika
- Pendinginan yang senyap pada pengaturan terendah
- Terbukti awet, teruji kualitasnya
- Atur tingkat kecepatan sesuai kenyamanan
- Dapat berosilasi otomatis dan dimiringkan, alirkan udara ke segala penjuru
- Alas XL untuk stabilitas ekstra
- Pendinginan yang hemat energi untuk penggunaan sehari-hari
- Pendinginan tanpa beban pikiran berkat dukungan fitur keamanan
- Tinggi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan
- Mudah dipasang dan dibersihkan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan