Advance Stand Fan (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ColorHitam Merah
Fan TypeRound Base
Frequency (Hz)50
MaterialPlastic
Power (W)50
Product Dimensions (LxWxH) (cm)44x17x48
Size (inch)16
Speed Settings3 Levels
TypeSF-1650 RD
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Advance SF-1650 RD – Stand Fan 16 inch 50 Watt Hitam Merah dengan model Kaki Bulat (round base) agar lebih stabil dan tidak mudah goyah di lantai.
Kipas angin berdiri ini memiliki 3 baling-baling yang mampu menghembuskan angin kencang secara merata di ruangan Anda, sekaligus terdapat 3 kecepatan yang bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan.
Stand Fan Advance SF-1650 RD sangat cocok Anda tempatkan pada ruang keluarga, ruang tamu, kamar tidur, hingga di pertokoan.
Fitur
Fitur Keunggulan :
- Hembusan angin kencang
- Dilengkapi 3 kecepatan
- Hemat listrik hanya 50 Watt
- Stabil dan kokoh
- Mesin motor kuat sehingga awet dalam jangka panjang
- Tidak mudah berkarat atau korosi
- Tingkat kebisingan rendah
- Terbuat dari material berkualitas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan