Biotizer Bio Safe High Level Disinfectant
#Grup produk P112265847
Spesifikasi
| Size (L) | 5 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bio Safe (High Level Disinfectant) merupakan cairan dengan kadar Disinfektan Paling Tinggi yang dapat membunuh bakteri dan virus secara langsung. Menurut penelitian Singapore’s National Environmental Agency, kandungan 0.05% Benzalkonium Chloride yang terdapat pada cairan Disinfektan sudah dapat membunuh berbagai macam virus seperti HIV, Caliciviruses (for Norovirus, Norwalk virus), Hepatitis B virus, Adenovirus, Herpes virus Type 1 & 2, Influenza virus Type A, Vaccinia virus, Feline Leukaemia viruses, Respiratory Syncytial virus, Rubella virus dan termasuk jenis Coronaviruses.
Regular cleaning,
Pembersihan: Saat melakukan pembersihan, bisa menggunakan kain pel, lap microfibre / lap lainnya dan botol sprayer.
Step 1: Tuangkan atau semprotkan cairan disinfektan ke area yang ingin diberikan disinfektan.
Contoh: Untuk lap material lift atau pegangan pintu, semprotkan cairan dari botol, lalu lap dengan kain.
Regular cleaning,
Pembersihan: Saat melakukan pembersihan, bisa menggunakan kain pel, lap microfibre / lap lainnya dan botol sprayer.
Step 1: Tuangkan atau semprotkan cairan disinfektan ke area yang ingin diberikan disinfektan.
Contoh: Untuk lap material lift atau pegangan pintu, semprotkan cairan dari botol, lalu lap dengan kain.
Feature
- High Level Disinfectant- Moping, Wiping, Spraying and Fogging
- Anti-microbial
- Hospital Grade
- Water based and Alcohol Free
- Effectively kill virus and bacterias (include coronavirus)
- Fresh scent
- Non Toxic
- Non flammable
- Longer protection
Kegunaan
Cocok digunakan untuk membersihkan sekaligus disinfektan pada lantai, meja, pintu, pegangan pintu, lift, peralatan dapur, toilet dan material lainnya yang mengharuskan area yang steril atau bersih. Cocok juga digunakan pada Rumah Sakit, Kantor, Hotel, Residence, Sekolah, Pabrik, hingga Ruang Publik.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
