Mobil Transmission Fluid Transmission Lubricant (Pelumas Transmisi)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Density at 15°C (kg/m³)0.89
Flash Point Cleveland (°C)224
Kinematic Viscosity at 100°C (mm²/s)11,2
Kinematic Viscosity at 40°C (mm²/s)100
Pour Point (°C)-18
SAE Grade30
Size (L)208
Viscosity Index97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mobiltrans HD 10W, 30, 50, dan 60 adalah pelumas transmisi dan penggerak medan berat performa ekstra tinggi yang dirancang untuk memenuhi atau melampaui persyaratan ketat spesifikasi Caterpillar TO-4. Produk ini dirancang secara unik untuk mengoptimalkan performa transmisi pemindahan daya, gearbox, dan penggerak akhir. Pada aplikasi hidraulis, memberikan perlindungan maksimal bahkan pada sistem tekanan tinggi.

Teknologi ini memadukan minyak dasar terpilih dan sistem aditif canggih untuk memberikan parameter performa tepat yang diperlukan untuk memaksimalkan produktivitas konstruksi, penggalian, dan alat pertambangan medan berat. Semua produk ini menawarkan keunggulan performa yang jelas atas penggunaan campuran minyak mesin armada dan pelumas bekas yang memenuhi Caterpillar TO-2.

Teknologi dewasa ini telah meningkatkan kemampuan performa alat berat pengerjaan tanah medan berat dalam hal beban, kecepatan, kontrol, dan keandalan dengan desain powertrain yang inovatif. Desain ini telah meningkatkan persyaratan cairan powertrain untuk menghasilkan tingkat performa, produktivitas, efisiensi lebih tinggi. Kontrol friksi, perlindungan keausan, stabilitas termal, stabilitas geser, perlindungan karat dan korosi, dan pompabilitas adalah fitur yang harus diseimbangkan secara optimal untuk memperpanjang usia kopling, kontrol selip, pemuatan drawbar, dan operasi beban berat pada medan miring pada suhu ekstrem. Mobiltrans HD 10W, 30, 50, 60 memberikan performa luar biasa pada transmisi powertrain, drivetrain, dan sistem hidraulis terkini.

Direkomendasikan oleh ExxonMobil untuk digunakan pada:
- Transmisi, gearbox, penggerak akhir, dan sistem hidraulis berat yang digunakan pada aplikasi luar medan berat
- Industri medan berat termasuk: tambang, konstruksi, penggalian, dan pertanian
- Transmisi manual, powershift, dan otomatis di mana cairan Allison C-4 (kelas SAE 10W dan 30) diperlukan termasuk Twin Disc dan transmisi yang memerlukan cairan Tipe F
- Sebagian besar aplikasi hidraulis alat bergerak
Fitur
Fitur :
- Koefisien friksi statis dan dinamis seimbang
- Cocok dengan material kopling dan elastomer modern
- Meningkatkan kemampuan keausan dan daya angkut beban
- Perlindungan kontrol busa sempurna
- Stabilitas termal dan oksidasi yang sempurna
- Viskositas lebih rendah menghadirkan keterpompaan suhu rendah yang sangat baik

Keunggulan :
- Ketahanan friksi-kopling dan kontrol selip lebih optimal
- Masa pakai kopling jauh meningkat dibandingkan oli mesin API CD/TO-2 terbaik
- Kopling lebih awet dengan performa yang lebih tinggi
- Mengurangi aus gigi sehingga transmisi, gearbox, dan penggerak akhir lebih awet
- Produktivitas lebih tinggi dan mengurangi waktu henti
- Performa tinggi pada rem basah; kontrol getaran roda sempurna
- Luar biasa dalam stabilitas oli hidraulis dan perlindungan terhadap keausan pompa tekanan tinggi
- Menghemat waktu dari starter hingga produksi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan