Spesifikasi
| Density at 15°C (kg/m³) | 0.88 |
|---|---|
| Flash Point Cleveland (°C) | 226 |
| Kinematic Viscosity at 100°C (mm²/s) | 6.3 |
| Kinematic Viscosity at 40°C (mm²/s) | 39.2 |
| Pour Point (°C) | -33 |
| SAE Grade | SAE 10W |
| Size (L) | 208 |
| Sulfated Ash (%mass) | 0.8 |
| Total Base Number (mgKOH/g) | 7.3 |
| Viscosity Index | 109 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mobil Hidrolik 10W adalah oli hidrolik performa tinggi yang diformulasikan dari oli dasar canggih dan sistem aditif seimbang yang dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan peralatan hidraulik tugas berat. Produk ini secara khusus dibuat dengan menggunakan keseimbangan dispersan tanpa abu yang efektif dan detergen metalik serta inhibitor untuk mengendalikan oksidasi, keausan, korosi, dan karat. Mobil Hydraulic 10W dapat digunakan dalam berbagai aplikasi hidraulis di jalan raya dan di luar jalan raya.
Memberikan performa yang unggul pada beragam sistem dan komponen hidraulis dengan menggunakan rancangan multi logam. Produk tersebut juga memberikan performa suhu ambien rendah dan tinggi yang efektif berkat indeks viskositas yang tinggi. Ketahanannya yang sangat baik terhadap oksidasi memberikan performa yang baik pada suhu yang lebih tinggi dan interval operasi yang lebih panjang. Perlindungan anti-aus yang tinggi menghasilkan peralatan yang lebih awet dan tingkat kerusakan yang lebih rendah. Mobil Hidrolik 10W kompatibel dengan oli mesin lain apabila terjadi pencampuran yang tidak disengaja.
Direkomendasikan oleh ExxonMobil untuk digunakan pada :
- Sistem dan komponen hidraulis yang digunakan bersamaan dengan peralatan buatan produsen ternama dari Amerika, Eropa, dan Jepang
- Sistem hidraulis di mana terdapat suhu ambien yang beragam
- Sistem hidraulis yang terdiri dari roda gigi dan bantalan di mana sifat anti-aus yang baik diperlukan
- Industri di jalan raya dan di luar jalan raya termasuk: truk, konstruksi, pertambangan, penggalian, dan pertanian
Memberikan performa yang unggul pada beragam sistem dan komponen hidraulis dengan menggunakan rancangan multi logam. Produk tersebut juga memberikan performa suhu ambien rendah dan tinggi yang efektif berkat indeks viskositas yang tinggi. Ketahanannya yang sangat baik terhadap oksidasi memberikan performa yang baik pada suhu yang lebih tinggi dan interval operasi yang lebih panjang. Perlindungan anti-aus yang tinggi menghasilkan peralatan yang lebih awet dan tingkat kerusakan yang lebih rendah. Mobil Hidrolik 10W kompatibel dengan oli mesin lain apabila terjadi pencampuran yang tidak disengaja.
Direkomendasikan oleh ExxonMobil untuk digunakan pada :
- Sistem dan komponen hidraulis yang digunakan bersamaan dengan peralatan buatan produsen ternama dari Amerika, Eropa, dan Jepang
- Sistem hidraulis di mana terdapat suhu ambien yang beragam
- Sistem hidraulis yang terdiri dari roda gigi dan bantalan di mana sifat anti-aus yang baik diperlukan
- Industri di jalan raya dan di luar jalan raya termasuk: truk, konstruksi, pertambangan, penggalian, dan pertanian
Fitur
Fitur :- Perlindungan yang baik terhadap pengentalan oli, endapan suhu tinggi, degradasi pernis dan oli
- Perlindungan anti-aus yang baik
- Performa kisaran suhu yang beragam
- Melindungi dari karat dan korosi
Keunggulan :
- Sistem hidraulis yang lebih bersih
- Keausan yang lebih rendah terutama pada baling-baling dan katup kontrol
- Memberikan perlindungan terhadap baling-baling lengket
- Memperpanjang interval kuras dengan analisis oli
- Mengurangi keausan dini dan menjadikan peralatan lebih awet
- Mengurangi keausan pada suhu starter dingin
- Kekuatan film pelumasan yang efektif pada suhu tinggi
- Peralatan yang lebih awet dan biaya perawatan yang lebih rendah
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
