Mobil Transmission Fluid Automatic Synthetic (Pelumas Transmisi)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Brookfield Viscosity (mPa.s)41200 (at -40°C)
ColorRed
Density (g/cm³)0.8624 (at 15°C)
Flash Point Cleveland (°C)229
Kinematic Viscosity at 100°C (mm²/s)7
Kinematic Viscosity at 40°C (mm²/s)40.5
Pour Point (°C)-42
Size (L)20
Viscosity Index131

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mobil ATF 220 Syn Tech adalah fluida transmisi otomatis performa tinggi pada kendaraan yang membutuhkan Dexron II/IID. Produk ini juga digunakan sebagai cairan hidraulis pada aplikasi unik.

Diformulasikan dari minyak dasar konvensional kualitas tinggi yang dikombinasikan dengan sistem aditif khusus termasuk peningkat indeks viskositas, antioksidan, dan anti-busa sehingga menghasilkan karakteristik friksi/keausan yang halus dan terkendali. Produk ini memberi konsumen pengalaman berkendara luar biasa bahkan dalam berbagai kondisi mengemudi pada berbagai macam mobil yang mensyaratkan spesifikasi Dexron II/IIID.

Direkomendasikan untuk transmisi otomatis serta manual untuk mobil penumpang dan truk ringan dengan spesifikasi performa tingkat Dexron II/IIID serta sistem power steering terkait. Juga sesuai untuk sebagian sistem hidraulis khusus pada alat pertanian dan instalasi lain dengan persyaratan cairan yang serupa. Pengguna disarankan untuk merujuk pada persyaratan produsen. Aplikasi lain termasuk:
- Power steering transmisi di luar jalan raya dan sistem hidraulis lainnya.
- Sistem dan komponen hidraulis industri.
Fitur
Fitur :
- Stabilitas termal dan oksidasi yang baik
- Sifat anti-aus yang baik
- Keunggulan fluiditas suhu rendah
- Kontrol busa yang efektif
- Kompatibel dengan semua bahan segel umum yang digunakan dalam transmisi Tipe IID

Keunggulan :
- Menolak pernis, lumpur, dan pembentukan endapan agar transmisi tetap bersih untuk operasi yang efisien selama masa pemakaian minyak
- Memenuhi syarat keausan sehingga transmisi lebih awet
- Membantu meningkatkan starter dan pelumasan cepat dan bersih pada suhu rendah
- Perpindahan lebih halus dan awet serta mengurangi kehilangan fluida dalam kondisi operasi kerja berat
- Efektif menjaga kontrol kebocoran

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan