Kitarack Beam Pallet Rack 2Ton (Balok Rak Palet)

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Size (mm)2700
Width (mm)140
Height (mm)45
Depth (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan