SWIPE-ALL Paper Wiper Multipurpose Heavy Duty

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Absorption CapacityVery High
MaterialPulp 70% & PP 30%, 80g
Number of Sheet720 (8x@90)
SafetyFree of Microorganisms (Certification); MSDS, TDS, COA
Sheet Size (cm)30x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Desain QuarterFold untuk Kemudahan Penggunaan, lap pembersih ini dalam bentuk QuarterFold, memungkinkan pengguna untuk mengambil satu lembar tisu dengan mudah dan cepat. Desain ini tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga memastikan lap lebih higienis karena lembaran terpisah dengan jelas.
- Kualitas Bahan yang Tinggi, Lap S80 terbuat dari bahan non-woven berkualitas tinggi yang memberikan daya serap yang luar biasa. Bahan ini dapat menyerap cairan dengan cepat, sehingga sangat efektif untuk mengatasi tumpahan minyak, oli, gemuk, dan cairan lainnya.
- Tahan Lama dan Kuat, Salah satu keunggulan utama dari S80 Swipe All adalah ketahanannya terhadap robekan dan gesekan. Membuat lap ini ideal untuk tugas pembersihan yang memerlukan berbahan kuat dan juga tidak mudah sobek.
- Ukuran & Biaya Pembuangan Limbah, Lap ini memiliki ukuran yang tetap yaitu 30 x 30 cm untuk menjaga produktifitas kerja. Serta dengan berat yang lebih ringan di bandingkan majun sehingga mampu mengurangi biaya pembuangan limbah.
- Lebih Ekonomis, Di bandingkan merk atau jenis lain swipe all menjual dengan harga yang lebih murah. Di karenakan swipe all adalah brand lokal terbaik, yang kini telah menjadi salah satu merk pilihan utama dalam industri.
- Meningkatkan Efisiensi : Penggunaan tisu ini membantu pekerja menyelesaikan tugas pembersihan dengan lebih cepat dan efisien.
- Mengurangi Pemborosan: Dengan desain QuarterFold, setiap lembar lap dapat digunakan secara optimal.
- Memastikan Kebersihan yang Optimal: Kebersihan adalah faktor penting pada setiap industri, terutama yang berkaitan dengan produk atau bahan yang harus bebas dari kontaminasi.
- Meningkatkan Keamanan: Ampuh untuk berbagai kotoran, seperti minyak, oli, kimia, dan lainnya, sehingga dapat meningkatkan keamanan dalam bekerja.
Use
- Automotive, Metal & General Manufacturing, Mining, Oil & Gas - Food, Beverage & Dairy Manufacturing, Pharmaceutical & Aviation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait