KINGPACK Handheld Inkjet Printer

Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)2600
Battery Voltage (V)DC16.8
CPUQuard core 1.4GHz
Dimensions (HxWxD) (mm)242x120x125
Ink ColorBlack, White, Red, Blue, Green, Yellow, Invisible
Ink TypeSolvent base 42ml, water base 42ml
InterfaceUSB, Photocell
LanguageChinese, English, Turkish, Arabic, Persian, Germany
MaterialABS
Operation SystemLinux
Power Adapter Voltage/Current (V/A)AC Input 100~240; DC Output 16.8/2
Print ContentChinese, English, numbers, symbols, QR Code, bar code, pictures, dates, counter, variable data
Print Distance (mm)Best quality with 2~5
Print HeadThermal Inkjet 2.5
Print Height (mm)1~12.7 Maximum
Print MediaBoards, carton, stone, pipe, cable, metal, plastic, electronic, automotive parts
Print Resolution (dpi)300 Maximum

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
T10 HAND INKJET PRINTER (NOT INCL. INK CARTRIDGE), Mesin yang digunakan untuk melakukan pencetakan data variabel multifungsi dalam memenuhi kebutuhan anda membuat barcode, kode QR, waktu teks, simbol suatu produk seperti karton, plastik, pipa, label, kertas, logam, elektronik, kayu, kaca dan lain sebagainya. Memiliki resolusi yang tinggi sehingga akan mendapat ketajaman tulisan, selain itu memiliki kecepatan dalam mencetak yang cocok digunakan untuk kebutuhan industri besar dan industri kecil karena dapat digenggam dan dibawa kemana saja.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan