Hualian Continuous Band Sealer Machine

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Conveyor Table Size (LxW) (mm)840x153
Distance from Sealing Center to Conveyor Table (mm)150-270
External Dimensions (LxWxH) (mm)840x380x450
Maximum Conveyor Loading for Single Package (kg)≤1
Overall Conveyor Loading (kg)≤3
Power (W)50
Printing TypeSteel wheel for embossing printing (optional)
Sealing Power (W)300x2
Sealing Speed (m/minute)0-12 (0-16)
Sealing Width (mm)10
Temperature Range (°C)0-300
Voltage/Frequency (V/Hz)AC 220/50; 110/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hualian FRB-770 II Continuous Band Sealer Machine (s/s Hull), mesin pengemas dan penyegel yang digunakan untuk menyegel produk dengan hasil segel yang sangat baik. Mesin ini menyegel dengan keadaan posisi standing pouch, sehingga produk tidak khawatir mudah tumpah saat proses penyegelan. Bagi anda yang memiliki usaha khususnya makanan ringan dengan produktivitas tinggi, mesin ini menjadi solusi dalam mempermudahkan pekerjaan anda sehingga dapat mengurangi tenaga kerja.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait