Retsch Ultra Centrifugal Mill

Sebelum PPN:
Rp329.999.900
Spesifikasi
ApplicationsFine Grinding
Batch Size/Feed Quantity (ml)300 (with standard cassette); 600 (with volume cassette); 4500/2500/450/230 (with cyclone)
Closed Dimensions (WxHxD) (mm)452x431x426
Collector Capacity (ml)900 (with standard cassette); 1200 (with volume cassette); 5000 / 3000 / 500 / 250 (with cyclone)
Drive3-phase Asynchronous Motor with Frequency Converter
Feed MaterialSoft, Medium-hard, Brittle, Fibrous
Field ApplicationAgriculture, Biology, Chemistry/Plastics, Construction Materials, Engineering/Electronics, Environment/Recycling, Food, Geology/Metallurgy, Medicine/Pharmaceuticals
Final Fineness (µm)<40
Grinding Tool MaterialStainless Steel, Titanium, Stainless Steel with Wear-resistant Coating
Material Feed Size (mm)<10
Power Connection1 Phase
Power Consumption (VA)1750 (200-240V), 1400 (110-120V)
Protection CodeIP20
Rotor Diameter (mm)99
Rotor Peripheral Speed (m/s)31-119
Setting of Grinding TimeNo
Sieve Size (mm)Trapezoid Holes 0.08 / 0.12 / 0.20 / 0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.50 / 2.00; Round Holes 3.00 / 4.00 / 5.00 / 6.00 / 10.00
Size Reduction PrincipleImpact, Shearing
Speed (rpm)6000-23000 , free selectable (at 50Hz (60Hz))
Types of Rotor6-tooth rotor / 12-tooth rotor / 24-tooth rotor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Penggiling rotor digunakan untuk pengurangan ukuran dengan kecepatan tinggi dari bahan-bahan yang lembut hingga sedang, serta bahan-bahan yang sensitif terhadap suhu atau berserat.

Mesin Ultra Centrifugal Mill ZM 300 yang kuat menyediakan kinerja penggilingan maksimum yang dikombinasikan dengan kemudahan penggunaan. Kecepatan variabel dari 6.000 hingga 23.000 rpm memungkinkan persiapan sampel yang lembut, netral hingga analisis dalam waktu yang sangat singkat.

Berkat sistem pemantauan suhu yang terintegrasi, reproduktibilitas dijamin bahkan untuk proses penggilingan yang panjang atau penghancuran volume sampel yang besar.

Pilihan rotor, saringan cincin, dan kaset yang luas membuat ZM 300 menjadi alat yang sangat serbaguna yang memenuhi kebutuhan berbagai tugas pengurangan ukuran.
Fitur
- Penghancuran halus dengan kecepatan tinggi berkat penggilingan awal dan halus dalam satu proses kerja
- Kontrol proses optimum dan reproduktibilitas berdasarkan pemantauan suhu kaset Sistem kaset paten untuk pemulihan sampel maksimum dan pembersihan yang mudah Kaset opsional untuk volume sampel hingga 600 ml
- Rentang kecepatan yang luas dari 6.000 hingga 23.000 rpm Kemantapan akhir yang ditentukan berkat saringan cincin dengan ukuran lubang dari 0.08-10 mm Wadah pengumpul untuk volume sampel dari 250 ml hingga 4.5 l
- Vibratory Feeder otomatis dan berbagai sistem siklon tersedia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan