Redbo WSME Series Welding Machine (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)420x205x280
Down Slope Time (s)1-10
Efficiency (%)85
Input Current (A)26.3
Input Power Capacity (kVA)5.8
Input Voltage (V)1 PH AC 220 ± 15%, 50/60 Hz
No. Load Voltage (V)55
Output Current Range (A)TIG: 10-180 / MMA: 20-140
Power Factor0.73
Protection ClassIP21S
Rated Duty Cycle (%)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan