FIXSTEPS Ladder Folding Basic Aluminium (Tangga Pijakan Lipat)

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Anti slipYes
ColorBlack
ExtensionNo
MaterialAlumunium
Number of Steps3
Packaging Dimension (cm)117.0x7.0x47.0
Product Dimension (cm)4.8x6.3x111
TypeFolding & Multifunctional ladder
Weight Capacity (kg)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tangga aluminium ini menawarkan solusi praktis untuk kebutuhan akses ke ketinggian, cocok digunakan untuk berbagai tugas, baik di rumah maupun di lokasi konstruksi. Tahan karat dan awet, tangga ini menjadi investasi yang andal dan tahan lama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait