SAMOA Suction Tube for Drums

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Bung Adaptor (inch)2 (M)
Compatible FluidsOil, Transmission fluid, Waste oil
Maximum Height (m)1
Target Product TypeOther Accessories
Thread Size (inch)1
Thread TypeBSP (M)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Telescopic suction tubes for connecting directly to the pump inlet. 1" BSP (M) connection, 2" (M) bung adaptor and foot valve with filter, (PN 689 042).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan