SAMOA MT 873 Concave type Nipple Whitworth Thread (Nipel Gemuk Mekanikal)

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
Compatible FluidsGrease
Head Size (mm)11
Head TypeHexagon
Target Product TypeOther Accessories
Thread Size (inch)3/8
Thread TypeWhitworth
TypeConcave Type Nipple

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan