SAMOA Lever Action Grease Pump SG Series

Sebelum PPN:
Rp739.900 - Rp899.900
Spesifikasi
Compatible FluidsGrease
Delivery (cc)1.25
Delivery (oz)0.04
Maximum Outlet Pressure (PSI)7250
Maximum Outlet Pressure (bar)500
Operation TypeLever Pumps

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
500 cc lever action grease pump. Individually boxed. Filler valve 128003 and rigid stem with a four jaw hydraulic connector (PN 710 214). Universal grease pumps to be used with 400 g (14 oz) grease cartrigdes or with bulk grease. Bulk grease loading by suction or using a filler pump. Maximum working pressure: 500 bar (7250 psi).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan