SAMOA Grease Outlet Hose with Grease Connector Single Polyester Braid

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp499.900
Spesifikasi
Compatible FluidsGrease
MaterialSingle polyester braid
Maximum Working Pressure (bar)400
Min. Burst Pressure (bar)1000
Target Product TypeHand-held Equipment Accessories
Thread Size (inch)1/8
Thread TypeNPT (MM)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For hand operated grease pumps.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan