SAMOA Grease Outlet Hose with Grease Connector Double Steel Braid

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Compatible FluidsGrease
MaterialDouble steel braid
Maximum Working Pressure (bar)415
Min. Burst Pressure (bar)1650
Target Product TypeHand-held Equipment Accessories
Thread Size (inch)1/8
Thread TypeNPT (MM)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Grease outlet hose with grease connector 121020. For hand operated and air powered grease pumps.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan