SAMOA Air Hose Connection Thread 38 BSPT (Selang Angin)

Sebelum PPN:
Rp709.900 - Rp799.900
Spesifikasi
Compatible FluidsAir
Internal Diameter (inch)3/8
Target Product TypeOther Accessories
Thread Size (inch)3/8x1/2
Thread TypeBSPT (MM)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Air hose, lengt 0,6 m, Int. Diam. 3/8" - 10 mm, connection thread, 3/8" x 1/2" BSPT (MM).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan