SUNNEX Chafing Dish Round Vienna (Pemanas Makanan)

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Capacity (L)6.8
Carton Dimensions (mm)305x470x305
Dimensions (mm)445x520x300
Material304 & D11 & 201 Stainless Steel
Open Height (mm)720

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Round Stainless Steel Chafer With Universal Stand adalah panci logam dengan panci luar berisi air panas, digunakan untuk menjaga makanan tetap hangat.
* Chafer Bulat Stainless Steel Dengan Dudukan Universal juga dapat dilengkapi dengan unit pemanas listrik yang langsung dicolokkan untuk memanaskan makanan.
* Beberapa chafer dapat langsung dipanaskan saat induksi.
* Selain itu, ada juga piring gesekan listrik yang dapat langsung digunakan.

Fitur
- Chafer Bulat Stainless Steel Dengan Dudukan Universal Dengan Dudukan yang sederhana dan kokoh cocok untuk semua pemanas Sunnex
- Engsel hidraulik canggih untuk penutupan lambat
- Kaca temper yang lebih lebar untuk melihat makanan Dengan jelas
- Tanpa pelat pemanas listriks

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan