SUNNEX Soup Warmer Electric 813 Series (Panci Penghangat)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)10
ColorBlack
Dimensions (cm)46x46x38
MaterialStainless Steel
Power (W)400-450
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Sunnex Soup Warmer can warm soup using electricity. It's perfect for catering and restaurants.
Temperature Control
Double Handle Lid, Bain Marie, and Carrier Ring

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait