Vector Welding Mesin Las Water Cooler

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (mm)473x276x370
Flow Rate 1L/min (kW)1.5
Fusing (A)16
Main Frequency (Hz)50/60
Mains Voltage (V)220 AC
Outlet Pressure Max. (MPa)0.3
Protection Class (Degree of Protection)IP 21
Tank Filling (L)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait