Vector Welding DC MMA Welding Machine (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Current Range (A)20-120
Dimensions (mm)285x180x210
Input Voltage (V)220 ± 15
Rated Duty Cycle (%)60
Rated Input Power Capacity (Kva)4.14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Germany Teknologi Inverter
Heavy duty dan suhu pada mesin tidak cepat panas
Api lebih besar karena sudah menggunakan komponen IGBT
Konsumsi listrik awal hanya 880 watt
Teknologi IGBT.
Dilengkapi pengaman " over voltage, over heat dan over current ".
Hasil las yang stabil.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait