VIVERE WK Series 1 Chair Nickle Steelcase

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Adjustable Seat Height (mm)419-546
Backrest3D Micro knit
Dimensions (Width x Depth x Height)(mm)(597-686)x(533-603)x(927-1048)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Features :
- Integrated LiveBack
- 4D Adjustable Arms
- Dynamic Seat
- Backrest : 3D Micro knit
- Arms: Height/width/pivot/depth adjustable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan