GRILLO Roaster Machine BBQ Goat (Mesin Kambing Guling)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Plate Thickness (mm)2
Dimensions (cm)118x55x97
Electrical Power (W)20 (220V)
Grill Stand Legs (mm)40×40
Grill Stand Legs Thickness (mm)1.2
Grilling Area (cm)83x50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan