IRONHOOF Mesin Pemotong Rumput Baterai

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Motor Power (W)1500
Battery Capacity (mAh)15000 to 22500
No Load Speed (rpm)20000
Adjustable Length (cm)90 to 150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi Package :
- 1 x Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
- 1 x Pisau Gergaji Melingkar Pemotong Paduan
- 1 x Tali nilon
- 1 x Pisau Baja Keras
- 1 x Pembongkaran Kit
- 2 x Baterai
- 1 x Pengisi Daya
- 1 x Tali pengikat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan