MIJOMI Ultra Long Throw Flashlight (Senter)

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Battery21700 Li-ion battery
Battery Capacity (mAh)4000
Beam Distance (m)1000 / 630 / 200 / 800
Brightness (Lm)500 / 250 / 50 / 400
BulbOSRAM P9
Drop (m)1
ModesHigh / Mid / Low / Strobe
Runtime (hour)3 / 6 / 15 / 4
Size (mm)200x57
Water ResistanceIPX5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use 21700 battery, over 1000meters beam distance, suitable for outdoor, camping, searching, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan