MIJOMI Rechargeable Pockets Pen Light (Senter)

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Battery10440 Li-ion battery
Battery Capacity (mAh)350
Beam Distance (m)70
Brightness (Lm)330/100
BulbSamsung LED
Drop (m)1
Intensity (cd)1230
ModesHigh/Low/Strobe
Runtime (hour)High : 1 / Low : 3
Size (mm)110x16
Water ResistantIPX4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact pen lamp, compact shape easy to carry, easy to carry every day, suitable for outdoor activities, emergency lighting, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan