MIJOMI EDC Keychain Flashlight (Senter)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Battery1pcs AAA Alkaline
Beam Distance (m)37
Brightness (Lm)100
BulbSamsung LED
Drop (m)1
Intensity (cd)360
ModesSpot
Runtime (hour)1
Size (mm)62x15
Water ResistantIPX7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use 1pcs AAA battery, upto 100lumen, suitable for EDC, outdoor, running, camping ect.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan