MIJOMI Big Strong Rechargeable High Lumen Twist Flashlight (Senter)

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Battery21700 Li-ion battery
Battery Capacity (mAh)4000
Beam Distance (m)178
BulbCREE XPL
COB Brightness (lm)Low : 80; Med : 200; High : 500
COB Runtime (hour)Low : 22; Med : 8; High : 4
Drop (m)1
Intensity (cd)8000
LED Brightness (lm)Low : 100; Med : 300; High : 1300; Strobe : 1300
LED Runtime (hour)Low : 22; Med : 8; High : 4
ModesHigh / Mid / Low / Strobe / SOS
Size (mm)162x33x30
Water ResistantIP64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use 21700 battery, 1300lm, over 180meters Beam distance, suitable for outdoor, camping, searching, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan