MIJOMI 2in1 COB+LED Rechargeable Flashlight (Senter)

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
Battery18650 Li-ion Battery
Battery Capacity (mAh)2600
Beam Distance (m)180
Brightness (Lm)1300 / 400 / 100 / 1 / 1300
BulbOSRAM P9 + COB
Drop (m)1
ModesHigh / Mid / Low / Firefly / Strobe / SOS
Runtime (hour)3.0 / 3.5 / 10 / 240
Size (mm)127x23
Water ResistanceIP67

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use 18650 battery upto 1000lumen, far beam distance upto 228meters, suitable for Industry, Car repair, Emergency, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan