Philips Highbay BY178P Series (Lampu Gantung)

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Correlated Color Temperature (Kelvin)6500
Light source colorCool White
Input Voltage (V)220 to 240
Frequency (Hz)50/60
Housing MaterialAluminum die-cast
Ingress ProtectionIP20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan