USTM Non-Antibacterial Technology Housing

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Connector (inch)3/4
Housing TypeEMI
Maximum Flow Rate (bar)8
Maximum Temperature (°C)2-30
Product TypeHousing
Size (inch)5
Weight (g)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Housing filter ini digunakan sebagai wadah filter teknologi non antibakteri
Fitur
Meningkatkan daya tahan dan memungkinkan bekerja pada tekanan 8 bar
Tutup housing modern yang dilengkapi dengan katup pelepas tekanan dan sisipan kuningan
Panah menunjukkan arah aliran yang membantu dalam pemasangan perumahan yang tepat
O-ring ganda yang menyediakan koneksi anti bocor
Bebas BPA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan